PHOENIX CONTACT - PHC1411571 SACC-E-M12FS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411571

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Materiale del corpo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Numero di contatti di controllo - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4046356935463
Codice prodotto
PHC1411571
Cod. produttore
1411571
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di controllo:
5
Isolamento filo:
Elastomero termoplastico (TPE)
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Sezione del filo:
0.34 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Corrente nominale In:
4 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100


