pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411520 HC-B 24-TMS-SD-IP66 Coperchio di protezi - 1411520

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411520 HC-B 24-TMS-SD-IP66 Coperchio di protezi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guarnizione - sì

  • Colore - Grigio

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP66

  • Con protezione contro la perdita - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356918732

Codice prodotto

PHC1411520

Cod. produttore

1411520

Produttore

PHC

Con guarnizione:

sì

Colore:

Grigio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Con protezione contro la perdita:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-20...100 °C

Coperchio di protezione B24, con bloccaggio a vite, materiale coperchio: PA, altezza: 39,3 mm, guarnizione: sì, con corda di sicurezza