pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411472 HC-EVO-B24-HHFD-EL-AL CUSTODIA MOBILE - 1411472

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411472 HC-EVO-B24-HHFD-EL-AL CUSTODIA MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356932721

Codice prodotto

PHC1411472

Cod. produttore

1411472

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

120 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia protettiva B24, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 88 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard