PHOENIX CONTACT - PHC1411441 Pressacavi - 1411441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Apertura chiave - 43 mm
Per diametro cavo - 19...27 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356932400
Codice prodotto
PHC1411441
Cod. produttore
1411441
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Apertura chiave:
43 mm
Per diametro cavo:
19...27 mm
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
sì
Con controdado:
sì
Tipologia:
Altro
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...125 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Esecuzione EMC:
sì