pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411415 QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK DISTRIBUTORE A T - 1411415

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411415 QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK DISTRIBUTORE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356932172

Codice prodotto

PHC1411415

Cod. produttore

1411415

Produttore

PHC

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Altro

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a He a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella.