pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411350 Pressacavi - 1411350

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411350 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 7...7 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929219

Codice prodotto

PHC1411350

Cod. produttore

1411350

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

7...7 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

22 mm

Protezione contro la piegatura:

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Tipo di guarnizione:

Altro

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie D, dimensioni M20, diametro cavo 7 mm ... 13 mm.