pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411335 NBC-M12FSBP-PG9/0,3-93E/R4AC CONNETTORE - 1411335

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411335 NBC-M12FSBP-PG9/0,3-93E/R4AC CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V2

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Temperatura d'esercizio - -40...80 °C

  • Tensione nominale - 48 V

  • Corrente nominale In - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356933230

Codice prodotto

PHC1411335

Cod. produttore

1411335

Produttore

PHC

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...80 °C

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

2 A

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Connettore per apparecchi posteriore, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, azzurro mare RAL 5021