PHOENIX CONTACT - PHC1411328 Custodia - 1411328

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 53 mm
Altezza - 30.5 mm
Profondità - 114 mm
Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4046356927482
Codice prodotto
PHC1411328
Cod. produttore
1411328
Produttore
PHC
Larghezza:
53 mm
Altezza:
30.5 mm
Profondità:
114 mm
Esecuzione della scatola:
Scatola per montaggio addossato
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Senza
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Senza
Con coperchio a cerniera:
sì
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK09


