pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411325 Custodia - 1411325

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 102.78 mm

  • Altezza - 114 mm

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Rivestimento scatola - Non rivestito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356927260

Codice prodotto

PHC1411325

Cod. produttore

1411325

Produttore

PHC

Larghezza:

102.78 mm

Altezza:

114 mm

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

19.2...30 °C

Esecuzione EMC:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici.