pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411322 HC-STA-B10-BWD-ELC-AL CUSTODIA DA INCASS - 1411322

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411322 HC-STA-B10-BWD-ELC-AL CUSTODIA DA INCASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356927239

Codice prodotto

PHC1411322

Cod. produttore

1411322

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

53 mm

Altezza:

30.5 mm

Profondità:

93.5 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia da incasso B10, con blocc. trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, altezza: 30,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, con guarnizione piatta