pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411270 A-INLE-M25-N-S DADO - 1411270

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411270 A-INLE-M25-N-S DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356924016

Codice prodotto

PHC1411270

Cod. produttore

1411270

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Dado EMC, Ottone, nichelato, per filettatura M25 x 1,5, colore: argento