pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411262 A-INL-PG21-N-S DADO - 1411262

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411262 A-INL-PG21-N-S DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Colore - Altro

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356923934

Codice prodotto

PHC1411262

Cod. produttore

1411262

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

PG

Colore:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Ottone

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Controdado, per filettatura Pg21, colore: argento