pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411242 A-INL-M20-N-S DADO - 1411242

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411242 A-INL-M20-N-S DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356923736

Codice prodotto

PHC1411242

Cod. produttore

1411242

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Altro

Controdado, Ottone, nichelato, per filettatura M20 x 1,5, colore: argento