pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411199 Pressacavi - 1411199

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411199 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 10...10 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356923316

Codice prodotto

PHC1411199

Cod. produttore

1411199

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

10...10 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

24 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

26.8 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Altro

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: sì, filettatura: Pg16, colore: argento, con O-ring