PHOENIX CONTACT - PHC1411141 G-INS-PG9-S68N-PNES-GY CONNESSIONE A VIT - 1411141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 4...4 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4046356922760
Codice prodotto
PHC1411141
Cod. produttore
1411141
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
4...4 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
19 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Esecuzione EMC:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
21.6 mm
Tipo di guarnizione:
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no


