pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411081 G-ESS-M40-L66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE - 1411081

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411081 G-ESS-M40-L66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altro

  • Per diametro cavo - 23.5...32.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356921954

Codice prodotto

PHC1411081

Cod. produttore

1411081

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altro

Per diametro cavo:

23.5...32.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

46 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Altro

Per zona Ex gas:

1, 2

Misura angolare dell'esagono:

55 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-60...130 °C

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 23,5 mm ... 32,2 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento