PHOENIX CONTACT - PHC1411075 G-ESS-M20-S66L-NTES-S CONNESSIONE A VITE - 1411075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 27 mm
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4046356921893
Codice prodotto
PHC1411075
Cod. produttore
1411075
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
27 mm
Misura angolare dell'esagono:
29.7 mm
Per diametro cavo:
6.5...14 mm
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Antiurto:
no
Colore:
Altro
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-60...130 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Esecuzione EMC:
no


