PHOENIX CONTACT - PHC1410694 NBC-R4AC/5,0-UTP GY/R4AC Cavo - 1410694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4046356905251
Codice prodotto
PHC1410694
Cod. produttore
1410694
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Senza alogeni:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Tensione nominale:
48 V
Corrente nominale In:
1 A


