pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410661 PRC 3-FC-FS6 8-21 CONNETTORE - 1410661

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410661 PRC 3-FC-FS6 8-21 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti dati - 0

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Per diametro esterno cavo - 8...21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356904674

Codice prodotto

PHC1410661

Cod. produttore

1410661

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti dati:

0

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

3

Per diametro esterno cavo:

8...21 mm

Tensione nominale:

690 V

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...6 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Kupplungssteckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt: 2, Aderquerschnitt: 6, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min: 8 mm, Kabeldurchmesser max: 21 mm