PHOENIX CONTACT - PHC1410656 PRC 5-FC-FS6 8-21 CONNETTORE - 1410656

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 8...21 mm
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356904247
Codice prodotto
PHC1410656
Cod. produttore
1410656
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
8...21 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
30 A
Tensione nominale:
690 V
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...6 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no