pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410563 CES-SRG-BK-15 ISOLATORI PASSANTI - 1410563

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410563 CES-SRG-BK-15 ISOLATORI PASSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Zona di tenuta - 14...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356796996

Codice prodotto

PHC1410563

Cod. produttore

1410563

Produttore

PHC

Diametro nominale:

15 mm

Tipologia:

Aperto

Zona di tenuta:

14...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Altro

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Isolatori passanti, numero dei conduttori: 1, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm, diametro esterno conduttore: 1x 14 mm ... 15 mm , colore: nero