PHOENIX CONTACT - PHC1410394 Passaparete - 1410394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4046356929325
Codice prodotto
PHC1410394
Cod. produttore
1410394
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.


