pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1410392 Passaparete - 1410392

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1410392 Passaparete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356929301

Codice prodotto

PHC1410392

Cod. produttore

1410392

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi.