PHOENIX CONTACT - PHC1409914 Inserto contatti - 1409914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 64
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
1 PZ
EAN
4046356767224
Codice prodotto
PHC1409914
Cod. produttore
1409914
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
64
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Numero di contatti di potenza:
64
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
39 mm
Profondità:
111 mm


