pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1408989 SACC-M12FRT-4CON-PG11-M CONNETTORI - 1408989

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1408989 SACC-M12FRT-4CON-PG11-M CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356862394

Codice prodotto

PHC1408989

Cod. produttore

1408989

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Diametro del connettore:

20.2 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

63 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore Power, 4-poli, non schermata, Femmina angolato M12, codifica: T, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm, per corrente continua finoa 12 A / 63 V