pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1408950 NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC CAVO DI RETE - 1408950

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1408950 NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Costruzione del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356856775

Codice prodotto

PHC1408950

Cod. produttore

1408950

Produttore

PHC

Categoria:

5

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

SF/UTP

Colore del rivestimento:

Altro

Costruzione del cavo:

Altro

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Corpo esterno del connettore collegamento 1:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Corpo esterno del connettore collegamento 2:

Altro

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

sì

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Sezione AWG:

26

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo di rete, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 1 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, azzurro mare RAL 5021