pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1408855 SAC-4P-30,0-28X/M12FS SH OD CAVO SENS/AT - 1408855

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1408855 SAC-4P-30,0-28X/M12FS SH OD CAVO SENS/AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356835015

Codice prodotto

PHC1408855

Cod. produttore

1408855

Produttore

PHC

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

30 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1408855 - SAC-4P-30 0-28X M12FS SH OD CAVO SENS AT