pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1408846 SAC-4P-10,0-PUR/M12FSS PE CAVO SENS/ATT - 1408846

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1408846 SAC-4P-10,0-PUR/M12FSS PE CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356839914

Codice prodotto

PHC1408846

Cod. produttore

1408846

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

690 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...85 °C

Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: S, lunghezza cavo: 10 m, per corrente alternata fino a 12 A/690 V