pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1408829 Cavo di alimentazione - 1408829

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1408829 Cavo di alimentazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356839792

Codice prodotto

PHC1408829

Cod. produttore

1408829

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

63 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Corrente nominale In:

12 A

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC. Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.