PHOENIX CONTACT - PHC1408453 SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 PASSAPARETE - 1408453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 8
Numero di contatti dati - 0
Corrente nominale In - 2 A
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356828536
Codice prodotto
PHC1408453
Cod. produttore
1408453
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
8
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
2 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


