pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407745 Inserto contatti - 1407745

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407745 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356777506

Codice prodotto

PHC1407745

Cod. produttore

1407745

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di contatti di potenza:

10

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

34.6 mm

Profondità:

111 mm

Per la rapidacodifica con profili di plastica. Connessione conduttori senza utensili. Notevole risparmio di tempo durante la connessione. Presa di prova per connettori di prova da 2 mm.