PHOENIX CONTACT - PHC1407743 Inserto contatti - 1407743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 2
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4046356777483
Codice prodotto
PHC1407743
Cod. produttore
1407743
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
2
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
5
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale:
830 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
34.6 mm
Profondità:
36.9 mm


