pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407739 Inserto contatti - 1407739

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407739 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356777445

Codice prodotto

PHC1407739

Cod. produttore

1407739

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

690 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

2

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

32 mm

Profondità:

64 mm

Inserto contatti, numero poli: 3+2+PE, dimensioni: B10, contatti di potenza: 3, contatti di comando: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione Push-in, 690 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Potenza