PHOENIX CONTACT - PHC1407727 Inserto contatti - 1407727

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 6
Diametro del contatto maschio - 2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356777520
Codice prodotto
PHC1407727
Cod. produttore
1407727
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
6
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì