pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407659 Custodia - 1407659

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407659 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 66.7 mm

  • Altezza - 140.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356777223

Codice prodotto

PHC1407659

Cod. produttore

1407659

Produttore

PHC

Larghezza:

66.7 mm

Altezza:

140.5 mm

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Peso ridotto. Pericolo di condensa minore. Entrambe le lamiere PE degli inserti portacontatti vengono collegate mediante un telaio in metallo integrato in una custodia mobile. Gli inlay in metallo garantiscono il contatto anticipato PE con inserimenti obliqui. assolutamente resistente alla corrosione. plastica senza alogenati. Targhetta per la siglatura da applicare.