pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407654 HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK CUSTODIA - 1407654

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407654 HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola di accoppiamento

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356777179

Codice prodotto

PHC1407654

Cod. produttore

1407654

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola di accoppiamento

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

93.5 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Custodia per giunti B16, con blocc. longitudinale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 81 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard