pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407648 HC-EVO-B16-BWD-PLRBK CUSTODIA - 1407648

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407648 HC-EVO-B16-BWD-PLRBK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Parte superiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356777117

Codice prodotto

PHC1407648

Cod. produttore

1407648

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Parte superiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

53 mm

Altezza:

30.5 mm

Profondità:

114 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

sì

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia da incasso HEAVYCON EVO in plastica, B16, con bloccaggio trasversale, altezza 30,5 mm, con guarnizione piatta