pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407628 HC-EVO-B10-HLFD-PLBK CUSTODIA - 1407628

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407628 HC-EVO-B10-HLFD-PLBK CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356776905

Codice prodotto

PHC1407628

Cod. produttore

1407628

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

60.5 mm

Profondità:

73 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Baionetta

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia protettiva B10, per bloccaggio trasversale, materiale: PA 6.6-FR, uscite cavi: 1, diritto/laterali, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard