PHOENIX CONTACT - PHC1407620 HC-EVO-B06-HHFS-PLBK CUSTODIA - 1407620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi - Altro
Posizione della staffa - Senza
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4046356776820
Codice prodotto
PHC1407620
Cod. produttore
1407620
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Senza
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
44 mm
Altezza:
87.5 mm
Profondità:
60 mm
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Nero
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Baionetta
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di cavità:
1
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK08