pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407619 Custodia - 1407619

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 49 mm

  • Altezza - 71.2 mm

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356776813

Codice prodotto

PHC1407619

Cod. produttore

1407619

Produttore

PHC

Larghezza:

49 mm

Altezza:

71.2 mm

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Direzione di connessione del cavo flessibile laterale o diritta. Costi ridotti rispetto alla versione in metallo. Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm.