pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407417 Cavo di rete - 1407417

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407417 Cavo di rete

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Tipo di cavo - SF/UTP

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - Altro

  • Colore del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356775397

Codice prodotto

PHC1407417

Cod. produttore

1407417

Produttore

PHC

Categoria:

Altro

Tipo di cavo:

SF/UTP

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Configurazione pin:

1:1

Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, azzurro mare RAL 5021, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: A, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 10 m