pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1407340 NBC-MSD/ 5,0-937 SCO RAIL CAVO DI RETE - 1407340

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1407340 NBC-MSD/ 5,0-937 SCO RAIL CAVO DI RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356774567

Codice prodotto

PHC1407340

Cod. produttore

1407340

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PE-X senza alogenati, nero RAL 9005, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: D / IP65, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m, Per le applicazioni ferroviarie