pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1406531 Inserto contatti - 1406531

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1406531 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 6

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Diametro del contatto maschio - 3.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356926270

Codice prodotto

PHC1406531

Cod. produttore

1406531

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

6

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Diametro del contatto maschio:

3.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

41 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

34 mm

Profondità:

32.5 mm

Per la rapidacodifica con profili di plastica.