pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1406416 SAC-12P-20,0-35T/FS SH SCO CAVO SENS/ATT - 1406416

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1406416 SAC-12P-20,0-35T/FS SH SCO CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 12

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356767293

Codice prodotto

PHC1406416

Cod. produttore

1406416

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo sensore/attuatore, 12-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 20 m