pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1406281 SAC-3P-M8MS/ 2,0-542 BK CAVO SEN/ATT - 1406281

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1406281 SAC-3P-M8MS/ 2,0-542 BK CAVO SEN/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356797719

Codice prodotto

PHC1406281

Cod. produttore

1406281

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M8

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, giallo, Maschio diritto M8, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m