pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1406238 SAC-4P-10,0-542/M8 FS BK CAVO SENS/ATT - 1406238

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1406238 SAC-4P-10,0-542/M8 FS BK CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356798136

Codice prodotto

PHC1406238

Cod. produttore

1406238

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Giallo

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M8

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, giallo, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m