PHOENIX CONTACT - PHC1405837 Connettore per apparecchi anteriore - 1405837

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 2 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Materiale del corpo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4046356475969
Codice prodotto
PHC1405837
Cod. produttore
1405837
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
2 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di controllo:
4
Isolamento filo:
Poliuretano (PUR)
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Corrente nominale In:
4 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


