PHOENIX CONTACT - PHC1405402 QPD T 4PE 3X9-16 BK DISTRIBUTORE A T - 1405402
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Schermato - no
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356776097
Codice prodotto
PHC1405402
Cod. produttore
1405402
Produttore
PHC
Schermato:
no
Materiale del corpo:
Altro
Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a He a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella.


