pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404961 SAC-4P- 5,0-PVC/M12FR-3L CAVO SENS/ATT - 1404961

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356729987

Codice prodotto

PHC1404961

Cod. produttore

1404961

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, con 3 LED, lunghezza cavo: 5 m