pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1404883 Cavo piatto - 1404883

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1404883 Cavo piatto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.15 mm

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

  • Isolamento filo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356327619

Codice prodotto

PHC1404883

Cod. produttore

1404883

Produttore

PHC

Diametro del conduttore:

0.15 mm

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...85 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...85 °C

Categoria:

Altro

Interfaccia AS cavo piatto PUR in giallo, 2 x 1,5 mm², 100 m di anello